Pied à coulisse numérique, 1 crochet fixe, 300 mm, 0,01, mm

Réf.: 00530445
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture 0,01 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00530445
EAN / GTIN 7630041106527
Réf. fabricant 00530445
Article hors catalogue L41140 476

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 15
Dimension a [mm]: 15,5
Dimension b [mm]: 10

Description:

Pied à coulisse de profondeur digital, 1 talon fixe, 300 mm, 0,01, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Degré de protection: IP67
  • Affichage: LCD, 11 mm
  • Alimentation: Pile bouton CR2032
  • Sorties de données: TLC
  • Fonctions: Stand-by après 10 min ; Mode ABS ou DIFF ; Indicateur de batterie faible
  • Autonomie: 12 heures
  • Unités: mm / in
  • Caractéristiques: Vis de verrouillage
  • Certification: Emetteur TLC-BLE certifié pour les pays/régions:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Plage de mesure [mm]: 0 ÷ 300
  • Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 12
  • Sortie de données: TLC
  • Nombre de crochets: 1

Norme:

ISO 13385-2:2019

Livraison:

Batterie (1x) ; Rapport de mesure ; Déclaration de conformité