Exécution:
Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 600: ± 40 µm
Dimension A [mm]: 80
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 54
Dimension D [mm]: 4
Dimension E [mm]: 20
Description:
Pied à coulisse d'atelier digital, à faces de mesure d'intérieure arrondies & becs d'intérieur à pointe, 250 mm
Caractéristique(s):
- Matériau: Acier inoxydable
- Degré de protection: IP67
- Affichage: LCD, 11 mm
- Alimentation: Pile bouton CR2032
- Sorties de données: TLC
- Fonctions: Stand-by après 10 min ; Mode ABS ou DIFF ; Indicateur de batterie faible
- Autonomie: 12 heures
- Unités: mm / in
- Caractéristiques: Vis de verrouillage
- Certification: Emetteur TLC-BLE certifié pour les pays/régions:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Plage de mesure [mm]: 0 ÷ 250
- Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 10
- Sortie de données: TLC
Norme:
ISO 13385-1:2019
Livraison:
Batterie (1x) ; Rapport de mesure ; Déclaration de conformité