Pied à coulisse universel, autobloquant, 150 mm, 0,02, mm-in

Réf.: 00530121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
    Métrologie analog
    Type de produit Pieds à coulisse universels

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 00530121
    EAN / GTIN 7630041106251
    Réf. fabricant 00530121
    Article hors catalogue 410265 150

    Description

    Exécution:

    Erreurs maximales autorisées:
    L = longueur en mm
    Pour la résolution 0,02:
    0 < L ≤ 200: ± 30 µm
    200 < L ≤ 300: ± 40 µm
    Pour la résolution 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    Dimension A [mm]: 40
    Dimension B [mm]: 21
    Dimension C [mm]: 1,3 x 1,8
    Dimension D [mm]: 3
    Dimension E [mm]: 16
    Dimension C [mm]: 1,3 x 1,8

    Description:

    Pied à coulisse universel à vernier, auto-bloquant, 150 mm, 0,02, mm-in

    Caractéristique(s):

    • Matériau: Acier inoxydable trempé
    • Unités: mm / in
    • Caractéristiques: Vis de blocage
    • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 150
    • Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 6
    • Résolution [mm]: 0,02
    • Résolution [in]: .001
    • Tige de profondeur: Carré
    • Autobloquant: Avec

    Norme:

    ISO 13385-1:2019

    Livraison:

    Rapport de mesure ; Déclaration de conformité