• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse pour la mesure de rainures, 20 ÷ 160 mm, 0,05, mm

Réf.: 00510375
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00510375
EAN / GTIN 7630041105643
Réf. fabricant 00510375
Article hors catalogue L40620 862

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur des mâchoires en mm
Pour la résolution 0,02:
40 < L ≤ 60: ± 80 µm
60 < L ≤ 80: ± 100 µm
80 < L ≤ 100: ± 120 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 40: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 2
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 40
Dimension a [mm]: 16
Dimension b [mm]: 3

Description:

Pied à coulisse à vernier pour gorges intérieures, 20-160 mm, 0,05, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 20 ÷ 160
  • Résolution [mm]: 0,05

Norme:

Standard d'usine

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité