• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse Vernier, avec crochet fixe, 200 mm, 0,05, mm

Réf.: 00510278
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Référence article 00510278
EAN / GTIN 7630041148145
Réf. fabricant 00510278

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour la résolution 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 100
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 3
Dimension D [mm]: 8
Dimension a [mm]: 12
Dimension b [mm]: 5

Description:

Pied à coulisse de profondeur à vernier, à talon fixe, 200 mm, 0,05, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 200
  • Résolution [mm]: 0,05
  • Nombre de crochet(s): 1

Norme:

ISO 13385-2:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité