Pied à coulisse, 200 mm, 0,02, mm

Réf.: 00510243
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
    Référence article 00510243
    EAN / GTIN 7630041147964
    Réf. fabricant 00510243
    Article hors catalogue L41140 35

    Description

    Exécution:

    Erreurs maximales autorisées:
    L = longueur en mm
    Pour la résolution 0,02:
    0 < L ≤ 100: ± 30 µm
    100 < L ≤ 300: ± 40 µm
    300 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Pour la résolution 0,05:
    0 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Dimension A [mm]: 100
    Dimension B [mm]: 6,5
    Dimension C [mm]: 3
    Dimension D [mm]: 8

    Description:

    Pied à coulisse de profondeur à vernier, 200 mm, 0,02, mm

    Caractéristique(s):

    • Matériau: Acier inoxydable trempé
    • Unités: mm
    • Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Avec ou sans pointe en acier ; Vis de blocage
    • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 200
    • Résolution [mm]: 0,02
    • Pointe en acier: Sans

    Norme:

    ISO 13385-2:2019

    Livraison:

    Rapport de mesure ; Déclaration de conformité