Exécution:
Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour la résolution 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 100
Dimension B [mm]: 6,5
Dimension C [mm]: 3
Dimension D [mm]: 8
Description:
Pied à coulisse de profondeur à vernier, 150 mm, 0,05, mm
Caractéristique(s):
- Matériau: Acier inoxydable trempé
- Unités: mm
- Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Avec ou sans pointe en acier ; Vis de blocage
- Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 150
- Résolution [mm]: 0,05
- Pointe en acier: Sans
Norme:
ISO 13385-2:2019
Livraison:
Rapport de mesure ; Déclaration de conformité