• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse universel, 300 mm, 0,02, mm

Réf.: 00510072
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00510072
EAN / GTIN 7630041147728
Réf. fabricant 00510072
Article hors catalogue 4103300 000300

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour la résolution 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 64
Dimension B [mm]: 27,5
Dimension C [mm]: 1,8 x 1,9
Dimension D [mm]: 4
Dimension E [mm]: 20

Description:

Pied à coulisse universel à vernier, 300 mm, 0,02, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 300
  • Résolution [mm]: 0,02
  • Tige de profondeur: Carré
  • Autobloquant: Sans

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité