• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pied à coulisse à cadran, 200 mm, 0,02, 2 mm/r

Réf.: 00510045
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Métrologie analog
Type de produit Pieds à coulisse à montre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00510045
EAN / GTIN 7630041105384
Réf. fabricant 00510045
Article hors catalogue L41140 264

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimension A [mm]: 50
Dimension B [mm]: 18,6
Dimension C [mm]: 1,5 x 1,8
Dimension D [mm]: 3,6
Dimension E [mm]: 15,5
Dimension E [mm

Description:

Pied à coulisse à cadran, 200 mm, 0,02, 2 mm/t

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé ; Mécanisme d'engrenage en acier trempé et rectifié
  • Dial: Ø 32 mm ; Rotatif
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Système antichoc intégré ; Avec vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 200
  • Course / tour [mm]: 2
  • Rouleau de pouce: Avec
  • Résolution [mm]: 0,02

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité