JEU ISOMASTER 0-100MM

Réf.: 00110113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Métrologie analog
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 00110113
    EAN / GTIN 7630041104202
    Réf. fabricant 00110113

    Description

    Exécution:

    • Etendue de mesure [mm] : 0 ÷ 100
    • Résolution [mm] : 0,01

    Description:

    Jeu de 4 micromètres d'extérieur à vernier, 0-100 mm, ISOMASTER

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Inserts : carbure de tungstène
    • Force de mesure : ≤ 10 N
    • Unités : mm
    • Caractéristique(s) particulière(s) : Avec parallaxe

    Norme:

    DIN 863 T1 / NF E 11-095

    Livraison:

    Micromètres (4x) ; Rapports de mesure ; Déclaration de conformité