• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mallette à outils « Robust23 Start » Électro 24 outils

Réf.: 00 21 34 HL S2
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 34 HL S2
EAN / GTIN 4003773087366
Réf. fabricant 00 21 34 HL S2
Article hors catalogue L70010 2193

Description

Description:

  • Mallette à outils ″Robust23 Start″ Elektro Équipée de 6 outils KNIPEX, soit 24 outils de marque au total
  • Pour les conditions d'utilisation les plus difficiles : étanche à la poussière, à l'eau et résistant à la température
  • Ø de vissage Charge utile : 25 kg
  • capacité de 23 litres
  • Valise en polypropylène résistant aux chocs, adaptée à l'avion
  • Panneaux à outils en plaques alvéolaires PP antisalissure avec poches et boucles à outils équipées
  • Plateau de fond avec séparateurs en aluminium
  • Valve automatique d'équilibrage de la pression
  • Stable en température de -30°C à +80°C
  • Dispositif pour cadenas

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 470mm 437mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 370mm 307mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 190mm 172mm

Livraison:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX Pince à dénuder Avec ressort d'ouverture, universel (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 97 78 180 KNIPEX Pince à sertir pour embouts de câble (0,25 – 16 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
  • 1 x 0022086 Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 031580 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 031582 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera Tournevis, pour vis Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera Tournevis, pour vis Phillips® 1162i (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 31611 Wera Tournevis pour vis Pozidriv® 1165i (PZ1 x 80 mm)
  • 1 x 31613 Wera Tournevis pour vis Pozidriv® 1165i (PZ2 x 100 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Niveau type 70 (30 cm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Outil à dégainer avec lame scalpel (Ø 8,0 – 28,0 mm)