Mallette à outils « BIG Basic Move » Plomberie

Réf.: 00 21 06 HK S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 00 21 06 HK S
    EAN / GTIN 4003773084266
    Réf. fabricant 00 21 06 HK S
    Article hors catalogue L70010 1992

    Description

    Description:

    • Comprend 31 outils de marque dont quatre KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
    • Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur
    • Deux serrures à bascule en métal et un cadenas à trois chiffres pour une fermeture sécurisée du couvercle
    • Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel
    • Charge utile max. : 20 kg
    • Volume : 33 litres
    • poignée ergonomique solide
    • version en ABS résistant, noir
    • Châssis en aluminium enveloppant
    • charnières métalliques
    • porte-documents dans le couvercle
    • Deux panneaux à outils amovibles en feuille à paroi creuse anti-poussière en polypropylène, avec 31 pochettes à outils
    • Premier plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté couvercle et 11 pochettes étroites plus une large côté fond.
    • Second plateau à outils avec 10 pochettes et un passant élastique côté fond et un compartiment à documents côté couvercle
    • Coque de fond, à fixer par bouton-pression, 70 mm de haut, pouvant être compartimentée par des inserts, plateau couvercle avec 13 grandes pochettes et un compartiment plat
    • Avec un total de 54 compartiments d'insertion

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 430mm 350mm
    • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 280mm 200mm
    • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 515mm 480mm

    Livraison:

    • 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator® Pince multiprise
    • 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator® Pince multiprise
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
    • 1 x 0022086 Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm)
    • 1 x 031582 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
    • 1 x 031587 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
    • 1 x 031588 Wera Tournevis pour vis à fente 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
    • 1 x 031601 Wera Tournevis, pour vis Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
    • 1 x 031603 Wera Tournevis, pour vis Phillips® 1162i (PH2 x 100 mm)
    • 1 x 306125 Haunstetter Scie PUK® (150 x 240 mm)
    • 1 x 75040-015 Picard Pinceau plat (40 mm)
    • 1 x 75063-000 Picard Pot en plâtre (127 x 94)
    • 1 x 75075-040 Picard Spatule de peintre (40 mm)
    • 1 x 75060-005 Picard Brosse métallique, 5 rangées (280 mm)
    • 1 x 361 252 1 Rennsteig Burin d’électricien (250 x 10 mm)
    • 1 x 2281 Stabila Niveau type 70 (30 cm)
    • 1 x 15212 Stabila Crayon de charpentier
    • 1 x 90958 Heyco Clé express (M 10)
    • 1 x 1664000000 Heyco Cutter (18 mm)
    • 1 x 6135-0 Zenten Coupe-tubes (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
    • 1 x 86 03 250 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois
    • 1 x L240 00055 Knipex Règle Stabila pliante série 400 (200 mm)
    • 1 x 3003010119 Ruthe Marteau de serrurier, 300 g (300 g)