Jeu d'outils Électro 2

Réf.: 00 20 90 V02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 00 20 90 V02
    EAN / GTIN 4003773084709
    Réf. fabricant 00 20 90 V02
    Article hors catalogue L70010 2097

    Description

    Description:

    00 20 90 V02 Jeu d'outils Électro 2 Livré avec: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard, 1 x 95 16 165 KNIPEX Coupe-câbles (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 78 180 KNIPEX Pince à sertir pour embouts de câble (0,25 – 16 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe, 1 x 12 62 180 KNIPEX Pince à dénuder automatique (0,2 – 6,0 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne), 1 x 18115 Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE, 1 x L240 00055 Knipex Règle Stabila pliante série 400 (200 mm),

    Livraison:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
    • 1 x 95 16 165 KNIPEX Coupe-câbles (Ø 15 mm / 50 mm²)
    • 1 x 97 78 180 KNIPEX Pince à sertir pour embouts de câble (0,25 – 16 mm²)
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
    • 1 x 12 62 180 KNIPEX Pince à dénuder automatique (0,2 – 6,0 mm²)
    • 1 x 12 62 180 KNIPEX Pince à dénuder automatique (0,2 – 6,0 mm²)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
    • 1 x 74 06 200 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication
    • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
    • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
    • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
    • 1 x 18115 Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm)
    • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
    • 1 x L240 00055 Knipex Règle Stabila pliante série 400 (200 mm)