Jeu de tournevis VDE PlusMinus / Fente (carte LS/blister)

Réf.: 00 20 12 V05
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 20 12 V05
EAN / GTIN 4003773082569
Réf. fabricant 00 20 12 V05
Article hors catalogue L70010 1970

Description

Description:

  • outils livrés dans un emballage thermoformé à couvercle transparent
  • emballage attractif à perforation LS
  • dimensions: (L x H x P): 170 x 370 x 40 mm

Livraison:

  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (4,0 mm)
  • 1 x 98 24 01 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Phillips® (PH/S 1)
  • 1 x 98 24 02 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Phillips® (PH/S 2)
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)