Jeu de pinces pour colliers de serrage

Réf.: 00 19 72 V01
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 19 72 V01
EAN / GTIN 4003773072768
Réf. fabricant 00 19 72 V01
Article hors catalogue L70010 2066
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Pour l'extraction en toute sécurité des faisceaux de câbles, par exemple dans l'industrie aérospatiale
  • Pince coupante de côté de précision avec tête arrondie : pour la coupe à faible risque de colliers de serrage dans des espaces confinés ou lorsque la tête du collier ne peut être accessible. Permet également de couper des fils durs jusqu'à Ø 7 mm
  • Pince-clé avec striage spécifique au laser pour une bonne tenue : il suffit de saisir la tête du collier de serrage, de presser la poignée et de la relâcher, sans rien couper

Livraison:

  • 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX Pince-clé avec mâchoires striées
  • 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX Pince coupante de côté pour l’électronique de précision par ex.,pour ouvrir les colliers de câbles en plastique