• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'outils

Réf.: 0-6/217
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
Référence article 0-6/217
EAN / GTIN 4000896190492
Réf. fabricant 0-6/217
Article hors catalogue L60140 4705

Description

Description:

  • Assortiment d'outils
  • En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Nombre d'outils : 217

Livraison:

Jeu de pinces à circlips 163-124/4
Pince à circlips 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Jeu de tournevis ∙ à manche en T 163-182/9
Tournevis ∙ avec manche en T 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30

Jeu de clés à douilles ∙ TORX® 163-192/24
Douille ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Douille mâle ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Jeu de clés mâles coudées 2115-T/7R

Jeu de clés à douilles et tournevis 163-224/57
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adaptateur 2250-1 2304N

Jeu de pinces 163-269/3
Jeu de pinces 1859SPC/3

Jeu de tournevis 163-297/26
Jeu de tournevis ∙ avec percuteur 810U-1/5
Jeu de tournevis 810/6 810T/6
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H

Jeu de chasse-goupilles 163-299/8
Burin plat 730-3 730-6
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50

Jeu de clés à fourche doubles 163-95/8
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Jeu de clés mixtes 163-98/17
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

Coffret de forets hélicoïdaux 2128N-1

Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/36
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6