Assortiment d'outils ∙ MERCEDES-BENZ
Détails du produit
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 0-2700-163/296 | |
EAN / GTIN | 4000896162031 | |
Réf. fabricant | 0-2700-163/296 | |
Article hors catalogue | L60140 2913 |
Description
Description:
- Assortiment d'outils
- En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Assortiment d'outils pour les véhicules de tourisme MERCEDES-BENZ
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
- Poids net (kg): 37 kg
- Nombre d'outils : 296
Livraison:
Jeu de clés mixtes / clés polygonales doubles 163-30/25
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Jeu de clés à douilles · clés polygonales doubles TORX® · douilles, etc. 163-53/75
Clé polygonale double TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Tournevis trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Douille ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Douille ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Douille mâle ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10
Douille ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Douille mâle ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Clé mâle coudée 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25
Adaptateur 2250-1 2250-2
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB
Jeu de clés à fourche doubles 163-95/8
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Jeu de clés mixtes à cliquet 163-97/6
Clé mixte à cliquet 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19
Jeu de clés à douilles 163-118/57
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 12 pans 900Z-10 900Z-11 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-20 900Z-21 900Z-22 900Z-23 900Z-24 900Z-26 900Z-27 900Z-28 900Z-30 900Z-32 900Z-34
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge ∙ pivotante 919-5 919-10
Cardan universel 920
Rallonge ∙ pivotante 919-1
Jeu de douilles mâles 163-119/23
Douille mâle 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12
Jeu universel 163-120/24
Burin plat 730-3 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Pince multiprise 760-2
Tournevis 801NK-55 801NK-PH2
Tournevis trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-PH3
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-22
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Jeu de pinces 163-121/4
Pince-étau · automatique 755-10A
Pince de force coupante diagonale 1802M-33
Pince coupante diagonale 1803M-11
Pince demi-ronde 1841MA-11
Jeu de clés à douilles ∙ avec manche en T 163-122/3
Douille ∙ avec manche en T 428-8 428-10 428-13
Jeu de pinces à circlips 163-124/4
Pince à circlips 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19
Garniture en mousse souple bimatière ∙ vide 163-130L
Jeu de clés à douilles 163-131/8
Pièce d’augmentation 858-1 8858-1
Pièce de réduction 8858-2
Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 903SLG-19
Pièce d’augmentation 958-1
Pièce de réduction 958-2 1058-2
Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-522X50
Tapis anti-glissade 180-38
Douille · flexible 426-6
Douille · flexible 426-7
Douille · flexible 426-8
Clé à fourche double 450N-24X27
Clé à fourche double 450N-30X32
Clé mixte 600N-27
Clé mixte 600N-30
Clé mixte 600N-32
Clé polygonale double ∙ ouverte 612-10X11
Clé polygonale double 630-24X27
Clé polygonale double 630-30X32
Démonte-pneus 650-20
Tournevis trinamic 803LG-T15
Tournevis trinamic 803LG-T20
Tournevis trinamic 803LG-T25
Tournevis trinamic 803LG-T30
Grattoir plat 824
Tournevis ∙ avec manche en T 828-T45
Jeu de clés à douilles articulées à 6 pans 880G/10H
Douille articulée ∙ 6 pans 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Jeu de clé à douilles à 12 pans 880TZ/10H
Douille ∙ 12 pans 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19
Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-32
Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-34
Douille à chocs ∙ 12 pans 900SZ-36
Rallonge 918-23
Pièce coulissante ∙ avec broche 1015/2
Broche 1014
Pièce coulissante 1015-1
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-35
Aimant flexible 1976
Brosse métallique 2130
Jauge d'épaisseur 2147
Pied à coulisse de précision 2154-10
Mètre à rubans 2154N-5
Burette à huile 2160
Levier d'effort 2165-2
Embout-tournevis (bit) 2211-4
Embout-tournevis (bit) 2211-5
Embout-tournevis (bit) 2212-6
Embout-tournevis (bit) 2212-8
Embout-tournevis (bit) 2212-10
Attache mâle pour bits 6420B
Attache mâle pour bits 6420C