• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'outils standard pour AUDI

Réf.: 0-2500-163/214
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
Référence article 0-2500-163/214
EAN / GTIN 4000896179510
Réf. fabricant 0-2500-163/214
Article hors catalogue L60140 3160

Description

Description:

  • Assortiment d'outils
  • En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Assortiment d'outils standard
    pour AUDI
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Poids net (kg): 25.7 kg
  • Nombre d'outils : 214

Livraison:

Jeu de clés mixtes / clés polygonales doubles 163-30/25
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Jeu de clés mixtes à cliquet 163-97/6
Clé mixte à cliquet 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19

Jeu de douilles mâles 163-119/23
Douille mâle 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Jeu de tournevis 163-141/31
Tournevis HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Tournevis 801NK-55 801NK-PH2
Tournevis trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H

Jeu universel 163-143/18
Douille · flexible 426-6 426-7
Clé polygonale double ∙ ouverte 612N-10X11
Burin plat 730-3 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-40
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-40
Kit électronique 2152N/3
Mètre à rubans 2154N-5
Brosse pour étrier de frein 4968-2

Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-172X50

Jeu de pinces 163-257/4
Pince multiprise 760-2
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-22

Jeu de clés à douilles 163-258/92
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Douille mâle 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 867-4 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Douille ∙ 12 pans 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge ∙ pivotante 919-1 919-5 919-10
Cardan universel 920
Douille mâle ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adaptateur 2250-1

Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-522X50

Clé mixte 600N-27

Clé mixte 600N-30

Clé mixte 600N-32

Clé polygonale double 630-24X27

Clé polygonale double 630-30X32

Démonte-pneus 650-20

Pince demi-ronde 1841MA-22

Jeu de clés mâles coudées 2116LG/8H