Assortiment d'outils
Détails du produit
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 0-1900/77 | |
EAN / GTIN | 4000896000241 | |
Réf. fabricant | 0-1900/77 | |
Article hors catalogue | L60140 535 |
Description
Description:
- Pour servante d'atelier servante d'atelier Assistent
- Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,6 x 10 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH3
- Poids net (kg): 28.2 kg
- Nombre d'outils : 77
Livraison:
Douille ∙ avec manche en T 428-6 ∙ 428-7 ∙ 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-11 ∙ 428-13
Clé mixte 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Chasse-goupilles 745-3
Chasse-goupilles 745A-6
Pointeau 746-1
Pince-étau 757-10
Pince multiprise 760-2
Levier pour le démontage des garnitures de porte 799-3
Tournevis 801NK-55
Tournevis trinamic 803-25 ∙ 803-55 ∙ 803-65 ∙ 803-80 ∙ 803-100
Tournevis trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
Grattoir triangulaire 821-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Rallonge 918-10
Tenaille à béton / Tenaille russe 1810-250
Pince universelle à chocs 1851-44
Tas à main 1917N ∙ 1919N ∙ 1920N ∙ 1921 ∙ 1922 ∙ 1923
Palette 1927 ∙ 1929-1 ∙ 1930
Fer à cintrer 1931
Porte-limes de carrossier 1934 ∙ 1934-1 ∙ 1934-4 ∙ 1934-9 ∙ 1934-10
Marteau à débosseler 1937K ∙ 1940 ∙ 1950
Burin de carrossier 1960-5
Cisaille à tôle façonnée 1961L-2 ∙ 1961R-2
Cale en bois pour soudures 1965/5
Brosse métallique 2130
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-30 ∙ 2140-50
Marteau en caoutchouc 2143
Pointe à tracer 2150
Levier d'effort 2165-1 ∙ 2165-2