• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment d'outils

Réf.: 0-179NW/230
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
Référence article 0-179NW/230
EAN / GTIN 4000896219292
Réf. fabricant 0-179NW/230
Article hors catalogue L60140 5679

Description

Description:

  • Assortiment d'outils
  • En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Nombre d'outils : 230

Livraison:

Jeu universel 163-372/25
Clé polygonale double ∙ ouverte 612N-10X11
Jauge de profondeur de profil des pneus 666-5
Burin plat 730-3 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-40
Aimant flexible 1976-2
Jeu de miroirs télescopiques 1977-2/4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-40
Jauge d'épaisseur 2147MS
Kit électronique 2152N/3
Mètre à rubans 2154N-5
Couteau pliant 2157-1
Brosse pour étrier de frein 4968-2

Jeu de clés à douilles 163-513/122
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Douille ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10
Pièce de réduction 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920
Pièce de réduction 958-2 1058-2
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Adaptateur 2250-1

Jeu de clés de serrage 163-525/40
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27

Jeu de tournevis 163-526/41
Tournevis 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H