Assortiment d'outils
Détails du produit
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 0-111/116 | |
EAN / GTIN | 4000896000098 | |
Réf. fabricant | 0-111/116 | |
Article hors catalogue | L60140 3056 |
Description
Description:
- 116 pièces
pour le contenu, voir l'assortiment 111/116, - Sans armoire
- Taille: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
- Poids net (kg): 17 kg
- Nombre d'outils : 116
Livraison:
Clé mixte 603-6 ∙ 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24
Clé polygonale double 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X27 ∙ 630-30X32
Burin plat 730-3 ∙ 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
Pince multiprise 760N-1 ∙ 760N-2 ∙ 760N-3
Tournevis HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-80 ∙ 802-100
Tournevis HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Tournevis HEXAnamic® 802-PZ1 ∙ 802-PZ2
Grattoir plat 824
Douille ∙ 6 pans 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2
Rallonge 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Rallonge 918-10
Cardan universel 920
Douille mâle 985-5 ∙ 985-6 ∙ 985-8 ∙ 985-10
Pince de force coupante diagonale 1802-11
Pince demi-ronde 1841A-22
Pince à circlips 1845A-19
Pince à circlips 1845C-19
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-35
Scie à métaux 1980N
Scie à métaux 1981
Jeu de clés mâles coudées 2100/7R
Clé mâle coudée 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08
Jeu de clés mâles coudées 2115-T/7R
Clé mâle coudée 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40
Lime d'atelier ronde 2120-8
Lime d'atelier plate 2122-8
Lime d'atelier triangulaire 2123-8
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Mètre à rubans 2154N-3