Rugosimètre GARANT ST2

Rugosimètre mobile GARANT ST2

Rugosimètre GARANT ST2

Avec le rugosimètre GARANT ST2, la mesure de rugosité de demain commence dès maintenant, de manière intelligente et personnalisée.

Rugosimètre GARANT ST2

Retrouvez la vidéo de présentation du Rugosimètre mobile GARANT ST2

Rugosimètre GARANT ST2 – Pour une mesure intelligente de la rugosité et la documentation

Le rugosimètre GARANT ST2 convainc par ses fonctions intelligentes et sa simplicité d'utilisation, même sans formation en métrologie. En production comme en contrôle qualité, il permet une saisie facile et mobile des grandeurs caractéristiques de rugosité, mais aussi leur transmission via Bluetooth pour une documentation sécurisée. Avec 31 grandeurs caractéristiques, le rugosimètre GARANT ST2 offre ainsi de nombreuses fonctionnalités. En outre, l'appareil d'avance amovible permet une utilisation flexible. Une fois les mesures terminées, l'imprimante mobile permet d'imprimer les profils et résultats directement via Bluetooth.

Utilisation simple et intuitive

Pas besoin d'être formé en métrologie pour obtenir des résultats sûrs, notamment grâce à la sélection de "cut-off" automatique, les informations sur les grandeurs caractéristiques de rugosité directement sur l'appareil, les programmes de mesure prédéfinis et l'accès rapide aux fonctions favorites sur l'écran.

Lisibilité parfaite garantie

Grand écran tactile TFT 4,3 pouces rétroéclairé avec affichage orientable. Possibilité de basculer entre la vue claire et sombre en fonction des conditions d'éclairage (mode Dark/Light).

Accessoires utiles fournis

Support ergonomique et prisme manuel pour les endroits difficiles d'accès.

Création aisée et mobile de protocoles de mesure

Regroupement de plusieurs mesures individuelles (par ex., pour une série) via l'application mobile HCT. Possibilité d'ajouter facilement une photo, par ex. d'une pièce ou d'un montage de mesure, et de définir des commentaires individuels sur le rapport.

Transmission sans fil des valeurs mesurées

Transmission aisée des résultats de mesure via Bluetooth. Compatible avec l'application mobile HCT gratuite (en option). Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Impression directe des résultats

Documentation via l'imprimante thermique en option pour l'impression de profils et de résultats via Bluetooth ou câble.

Rugosimètre GARANT ST2

Différentes indications d'état et interfaces pour une facilité d'utilisation optimale


1. Barre d'éclairage à LED pour indication d'état (rouge, bleu, vert)

2. Diverses interfaces :

  • Interface MarConnect Duplex pour démarrage externe de la mesure
  • Port USB A (par ex. pour clé Bluetooth)
  • Port USB B (par ex. pour une utilisation comme mémoire de masse, raccordement d'une fiche secteur)

Rugosimètre GARANT ST2

Convient à une multitude d'applications

  • Pour une utilisation fixe et mobile en atelier comme en salle de mesure pour un contrôle rapide de la profondeur de rugosité des pièces
  • Sur des pièces fraisées, tournées, rectifiées et honées, dans le métal, le plastique et d'autres matériaux
  • Pour le contrôle de la qualité d'état de surface des paliers et des joints
  • Exemples : arbres, pièces de boîtier, etc.
  • Idéal pour la documentation via PC et application mobile

Prêt pour la nouvelle norme sur les profils DIN EN ISO 21920 : la nouvelle norme sur les profils DIN EN ISO 21920 vient d'être publiée. Cette norme offre aux constructeurs des possibilités étendues de description des fonctions, par ex. pour les procédés de fabrication additive. En outre, les définitions plus précises donnent lieu à moins d'incertitudes. Avec le rugosimètre GARANT ST2, vous êtes paré pour l'avenir. En 2024, une mise à jour gratuite sera publiée, qui vous permettra d'utiliser le rugosimètre en tenant compte de la nouvelle norme. A partir de cette mise à jour, vous pourrez choisir entre l'ancienne et la nouvelle norme sur l'appareil. Les informations sur la nouvelle norme relative aux profils DIN EN ISO 2120 sont fournies avec le rugosimètre GARANT ST2.

Valise pour rugosimètre GARANT ST2

Nombreux accessoires :

  • Rugosimètre ST2
  • Unité d'avance (amovible)
  • Prisme manuel
  • Support
  • Palpeur standard
  • Etalon de rugosité
  • Certificat de conformité
  • Réglage en hauteur intégré
  • Protection de palpeur
  • Chargeur/adaptateur secteur, câble mini-USB
  • Rallonge
  • Valise de transport de haute qualité
  • Imprimante (suivant le modèle choisi)

Vers le produit

Accessoires pour rugosimètre GARANT ST2

Brochure Rugosimetre

Brochure

Simple. Mobile. Précis.
Rugosimètre GARANT ST2 : Contrôlez vos surfaces où que vous soyez ! Notre solution mobile pour une mesure précise de la rugosité.

Consulter la brochure

Conseil spécialisé

Demandez-nous conseil à propos du rugosimètre GARANT ST2. Nos experts en métrologie attendent votre appel avec impatience.

Demander des conseils maintenant

Autres thèmes intéressants

Hoffmann Group Connected Tools

Découvrez les avantages et les fonctionnalités de Hoffmann Group Connected Tools.

Application mobile HCT

Découvrez ici toutes les informations utiles sur l'application mobile HCT pour systèmes Apple et Android.

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique HCT GARANT

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique HCT GARANT

Documentez facilement vos vissages de manière numérique.