GARANT Uni Line - Panneaux perforés et systèmes de rayonnage
Rayonnage modulaire et polyvalente avec la gamme GARANT Uni Line
Le système de rayonnage GARANT UNI Line est un système de parois perforées configurable individuellement. Il peut être utilisé de manière universelle et aide par exemple à la mise en œuvre de la méthode 5S ou à la mise à disposition de matériel de premiers secours, de matériel de nettoyage, d'outils et d'informations. Il est également disponible en partie déjà équipé, par exemple comme la station de premiers secours FIRST AID Wall.
La série UNI LINE est disponible en version stationnaire et mobile (sur roulettes) et peut être complétée par une large gamme d'accessoires. La compatibilité avec le système GARANT easyFix ouvre un large éventail de possibilités. En outre, les modules peuvent être équipés individuellement de panneaux et de supports d'identification de différentes couleurs ainsi que de nombreux accessoires tels que des pictogrammes autocollants, des tablettes, des portes battantes et des modules de tiroirs - en fonction des besoins et de l'application.
Tous les produits de la série sont fabriqués en tôle d'acier robuste et revêtement par poudre dans les couleurs gris argenté et anthracite.
La nouvelle UNI Z-Tower
Elle est disponible dans la forme de base en U, une tour mi-hauteur avec ou sans panneau latéral. L’UNI Z-Tower peut être utilisée à la fois en version mobile ou fixe et avec de nombreux accessoires, tels que porte, module de tiroirs, panneau d’identification, etc. De nombreuses possibilités d’utilisation.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/10162_Uniline_Teaser_Info_schmal_w510.jpg)
INFO Point
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/10162_Uniline_Teaser_Friseur_schmal_w510.jpg)
Poste de coiffure
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/10162_Uniline_Teaser_Kaffee_schmal_w510.jpg)
Bar à café
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/10162_Uniline_Teaser_Optiker_schmal_w510.jpg)
Poste d'optique
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/10162_Uniline_Teaser_Saftbar__schmal_w510.jpg)
Bar à jus
La gamme GARANT Uni Line est disponible en 4 versions :
Voyez dans la vidéo comment la UNI Tower peut être utilisée de manière polyvalente et fonctionnelle.
![UNI Panel](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/10162_UNI_panel_Variante_760px_w750.jpg)
Uni Panel
Colonne compacte avec panneau perforé des deux côtés et panneaux d’identification, idéale comme système d’affichage.
![UNI Wall](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/10162_UNI_wall_Variante_760px_w750.jpg)
UNI Wall
Colonne à double paroi très robuste, idéale pour le montage en série ou comme cloison.
![UNI Tower](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/10162_UNI_tower_Variante_760px_w750.jpg)
UNI Tower
Nombreuses variantes diffé?rentes pour une utilisation personnalisée. Avec panneaux perforés.
![UNI Z-Tower](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/10162_UNI_Ztower_Variante_760px~1_w750.jpg)
UNI Z-Tower
Une tour mi-hauteur avec plaque de recouvrement en bambou, avec ou sans pan?neau latéral. Avec nombreux accessoires en option.
Points forts de la série UNI Line
- Grille murale perforée 9 x 9 mm, entièrement compatible avec les crochets et supports Easyfix et les accessoires de grille murale perforée.
- Disponible en version fixe et mobile.
- Large éventail d'options d'extension : Pictogrammes pour l'étiquetage.
- UNI Wall : Double paroi, donc extrêmement stable.
- UNI Tower : Grille murale perforée tout autour, forme en U et en H, forme en H asymétrique pour diverses applications.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/9678_Stoerer_Garant_Uniline_w1410.jpg)
Uni Panel:
Caisson mince avec paroi perforée des deux côtés et panneaux d'identification.
UNI Wall:
Socle à double paroi très stable. Parfaitement adapté à une installation en rangée ou comme séparateur de pièce.
UNI Tower:
Une large gamme de variantes pour des applications individuelles. Parois perforées sur tout le pourtour - compatibilité parfaite avec le système de gestion de l'eau Easyfix-System.
Sélection de produits UNI Line
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/8916982169630_w1410.jpg)
Les panneaux perforés GARANT complètent parfaitement les systèmes de mise à disposition
Pratiques et robustes, les panneaux perforées en tôle d'acier GARANT sont conçues pour le rangement facile et individuel de boîtes en plastique, de bacs de rangement à ouverture frontale, de modules de classement, d'accessoires de panneaux perforées et de crochets et supports Easyfix.
Les outils, les consommables et les informations peuvent être fixés de manière rapide et flexible et disposés clairement dans les espaces les plus restreints.
Les planches GARANT sont fabriquées en tôle d'acier de haute qualité avec un revêtement en poudre de couleur argentée et sont très stables dans leur conception grâce aux entretoises arrière. La perforation carrée de 9 x 9 mm dans une grille de 37 mm permet un montage facile et universellement combinable avec les crochets et supports muraux perforés Easyfix et autres accessoires pour panneaux perforés.
En fonction des besoins personnels, les panneaux Garant peuvent être divisés à l'aide d'autocollants afin de pouvoir accueillir différents assortiments. Le montage mural des panneaux perforés est possible à la fois verticalement et horizontalement. Les accessoires de montage appropriés sont fournis dans chaque cas.
Les planches GARANT existent en trois tailles :
- S : 50 x 51,8 cm (presque carré)
- M : 50 x 77,7 cm
- L : 50 x 155,4 cm.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/8916983906334_w1410.jpg)
L'assortiment d'autocollants pratiques est inclus dans la livraison. Elle peut être utilisée pour étiqueter les cartes GARANT en fonction des besoins individuels. Un panneau perforé de taille L peut également être subdivisé pour différentes applications/assortiments avec des bandes de séparation orange.
Harmonieux : Assortiments de panneaux GARANT
Les panneaux muraux perforés GARANT peuvent être équipés de différentes manières et individuellement, que ce soit pour l'organisation, le nettoyage ou les équipements de protection individuelle. Avec les assortiments de panneaux GARANT, vous recevez des crochets et des supports de panneaux assemblés de manière appropriée.
Assortiment de panneaux organisationnels (O1)
Ainsi, l'organisation et de la clarté peuvent être réalisées dans un espace réduit.
L'assortiment de panneaux organisationnels se compose de :
- 2 bâtons magnétiques,
- 3 pochettes pour plantes au format A4,
- 1 plateau d'écriture,
- 1 boîte en plastique pour stylos/ciseaux/etc.,
- 1 double pince pour marqueurs ou similaires
- 1 crochet simple.
(Carte GARANT n° 962902_S et équipement exemplaire non compris dans la livraison.)
Vers le crochet pour planche easyFix et l'assortiment de supports 01
Assortiment de panneaux de nettoyage (C1)
Convient parfaitement pour ranger tout ce qui est nécessaire au nettoyage de manière claire et dans un petit espace afin de l'avoir rapidement à portée de main. Cet assortiment comprend :
- 2 longues boîtes en plastique pour les produits de nettoyage / gants jetables / chiffons de nettoyage
- 3 crochets courts et un long pour la pelle / le balai / le seau
- 1 porte-rouleau de papier.
(Carte GARANT n° 962902_M et équipement exemplaire non compris dans la livraison.)
Vers l'assortiment de crochets et de supports easyFix Board C1
Assortiment de panneaux de sécurité (S1)
Ici, on veille à ce que votre équipement de sécurité et de protection personnel soit toujours à portée de main et stocké de manière protégée. Une boîte de premiers secours équipée selon la branche est donc aussi rapidement à portée de main. L'assortiment comprend :
- 1 boîte de rangement ouverte avec cloison, fenêtre, couvercle et étiquette pour le rangement propre et sans poussière des masques respiratoires, par exemple
- 3 crochets pour la boîte à pharmacie, les protections auditives et le gilet de haute visibilité
- 1 support pour le casque et les lunettes de protection
- 1 crochet pour la torche
- 1 boîte en plastique pour les gants de protection
(Carte GARANT n° 962902_M et équipement exemplaire non compris dans la livraison.)
Vers l'assortiment de crochets de planche et de supports easyFix S1
Brochure
Tout est facile. Avec un système
Nos systèmes GARANT easyFix et GARANT UNI Line.