CC95MT 100504-SM IC8150 Plaquettes rhombiques à 80° positives. Utilisées pour les applications de semi-finition et finition. (inclues dans le système multifonctions CHAMELEON).

Réf.: 5550200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CHAMTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5550200
    EAN / GTIN 7291075102918
    Réf. fabricant 5550200
    Article hors catalogue L23950 420

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SM, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux SM
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 9.5 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 4.5 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.24 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.07 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "CHAMTURN" Afficher tout