{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 4,3 mm | |
Revêtement | AlTiCN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,3 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | bleu | |
⌀ pré-perçage | 1,3 mm | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | 150389 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406073213 | |
Réf. fabricant | 150389 4,3 |