{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GX 75 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 3 000 min-1 | |
Largeur de bande | 75 mm | |
Longueur ruban | 2 000 mm | |
Poids | 75 kg | |
Longueur totale | 1038 mm | |
Largeur totale | 516,02 mm | |
Hauteur totale | 1020 mm | |
Type de produit | Ponceuses à bande |
Référence article | 077610 790131 | |
EAN / GTIN | 4014586872018 | |
Réf. fabricant | 79013100403 |