{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TOHX 090202 L | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | BK6425 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | G06 | |
Angle de coupe | 6 degré | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 120 m/min - 180 m/min | |
Revêtement | revêtu | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268880 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224902 | |
Réf. fabricant | W30 14060.026425 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TOHX 090202 à gauche, W30, Nuance: BK6425
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
24,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
20,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
568 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
6,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 3 | 3 |
Rayon d'angle | 0,2 mm | 0,2 mm |
Code ISO plaquette | TOHX 090202 L | TCMT 110202 |
Classement finition/ébauche | Finition | Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 300 m/min | 150 m/min - 400 m/min |