{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 | |
Longueur L | 1,73 m | |
Longueur échelle | 1,73 m | |
Hauteur de travail env. | 3 m | |
Hauteur plate-forme | 0,93 m | |
Amplitude au sol | 0,5 m | |
Hauteur lisse | 73 mm | |
Profondeur d’échelon/de marche | 80 mm | |
Matière | Aluminium | |
Exécution marchepied | étage | |
Accessibilité | une face | |
Poids | 6,6 kg | |
Type de produit | Echelles pliantes |
Référence article |
965900 4
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197742018
Copier |
|
Réf. fabricant |
965900 4
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |