{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 | |
Longueur L | 2,23 m | |
Longueur échelle | 2,23 m | |
Hauteur de travail env. | 3,5 m | |
Hauteur plate-forme | 1,4 m | |
Amplitude au sol | 0,55 m | |
Hauteur lisse | 73 mm | |
Profondeur d’échelon/de marche | 80 mm | |
Matière | Aluminium | |
Exécution marchepied | étage | |
Accessibilité | une face | |
Poids | 8,5 kg | |
Type de produit | Echelles pliantes |
Référence article | 965900 6 | |
EAN / GTIN | 4045197742032 | |
Réf. fabricant | 965900 6 |