Exécution:
Scanner de thermodétection permettant de détecter la température à la surface d'une pièce par mesure infrarouge. Détermination d'écartement idéale par laser. Avertissement sonore et visuel en cas de dépassement ou de non-atteinte de la température optimale. Réglage par pas de 10 °C.
HG Scan PRO avec échange de données intelligent entre le scanner de thermodétection et le pistolet à air chaud. Alimentation électrique via le pistolet à air chaud.
Surveillance totale de la température lors de travaux sur des pièces sensibles à la température. Le modèle HG Scan PRO détermine la température sur la surface de la pièce à l'aide d'une mesure infrarouge. Détermination d'écartement idéale par laser. Avertissement sonore et visuel en cas de dépassement ou de non-atteinte de la température optimale. Plage de détermination de la température de 0 à 300 °C, réglage par incréments de 10 °C.
Adapté(s) pour:
Pour pistolets à air chaud HG 2620 E.