GARANT Master Steel PickPocket TKM-rouhintajyrsin HPC 3,8 mm

Tuote nro.: 202404 3,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Master Steel
    Terän ⌀ DC 3,8 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 6527
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ f8
    HammaslukuZ 3
    Nousukulma 38 astetta
    Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
    Terien jako epätasainen
    syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
    Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,4×D särmäyksessä
    Varsi DIN 6535 HB, h6
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    Terän pituus Lc 10 mm
    Kokonaispituus L 57 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Kulmapyöristys rv 0,19 mm
    Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm
    Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 202404 3,8
    EAN / GTIN 4062406088095
    Valmistajan numero 202404 3,8

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    260
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    240
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    190
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Rouhintaan ja viimeistelyyn.
    Torusmainen lastuamissärmän säde.
    1×D:hen saakka umpiaineeseen korkeimmilla syöttöarvoilla ja tasaisesti käyden.

    Etu:

    Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta,suuret lastu-urat.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin