• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Akkupuukkosaha GSA 12V-14, Tyyppi: GSA1214SET

Tuote nro.: P07822 GSA1214SET

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GSA1214SET
Akkukapasiteetti 2,5 Ah
akun jännite 12 V
Iskutiheys 0 min-1 - 3 000 min-1
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi P07822 GSA1214SET
EAN / GTIN 3165140924641
Valmistajan numero 0615990J3V
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

  • Nopea sahaus, merkittävästi nopeampi kuin käsisahalla ja nopeampi kuin akkukäyttöisellä kilpailijalla.
  • Miellyttävä käsitellä pienen koon ansiosta.
  • Alhainen paino ja pieni ympärysmitta vähentävät työnkuormittavuutta.

Toimituksen sisältö:

2 × 2,5 Ah litiumioniakku, 1 × 2,0 Ah litiumioniakku, laturi GAL 1230 CV, L-BOXX koko 1, 1 × S522 EF metallisahanterä, 1 × S511 DF puu-metallisahanterä, USB-adapteri.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin