• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Akkuporavasara, Tyyppi: GBH18VEC

Tuote nro.: P07551 GBH18VEC

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V
  • Työkalunpitimen muoto: SDS-Plus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GBH 18VEC
Sisältyvien akkujen lukumäärä 3
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Iskuenergia 1,7 J
Työkalunpitimen muoto SDS-Plus
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Poravasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi P07551 GBH18VEC
EAN / GTIN 3165140924016
Valmistajan numero 061190400H
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

  • Pitkä käyttöaika (190 reikää 6 × 40 mm betoniin) yhdellä akun latauksella (5,0 Ah) tehokkaan Bosch EC-moottorin ansiosta.
  • Kevyt (vain 2,7 kg) ja pienikokoinen miellyttävämpää työskentelyä varten.
  • Innovatiiviset CoolPack-akut varmistavat optimaalisen lämmön poistumisen laitteesta ja pidentävät siten käyttöikää jopa 100 %:lla (vrt. Li-ioniakut ilman CoolPackia).

Toimituksen sisältö:

3 × Li-ioniakku 18 V/ 5,0 Ah, laturi GAL 1880CV, L-BOXX, USB-adapteri.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin