{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GSR 18V-60C | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 4 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 31 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 60 Nm | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Kierroslukualue 2 vaihde | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 15 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 38 mm | |
Paino | 18 kg | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
soveltuu materiaalille | Puu | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Harjaton moottori, pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, L-Boxx |
Tuotekoodi | P07332 GSR1860PRO | |
EAN / GTIN | 4059952525501 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |