{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 200 mm | |
Leveys | 100 mm | |
Syvyys | 110 mm | |
Hyötykorkeus | 2 100 mm | |
Syvyys kahvan kanssa | 93 mm | |
Syvyys ilman kahvaa | 50 mm | |
Käyttöalue | Konttien osat; Laatikostokaappi | |
Paino | 3,8 kg | |
Tuotetyyppi | Keskuslukitus |
Tuotekoodi | 998310 2100 | |
EAN / GTIN | 4067263112068 | |
Valmistajan numero | 998310 2100 |