{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 200 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 | |
Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Vetolaatikoiden hyötyala G | 56×24 | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hyötyleveys | 1 400 mm | |
Hyötysyvyys | 600 mm | |
Hyötyleveys G | 56 | |
Hyötysyvyys G | 24 | |
Korkeus | 90 mm | |
Kantavuus yhteensä | 200 kg | |
Käyttöalue | Konttien osat | |
Paino | 50 kg | |
Tuotetyyppi | Vetoalusta |
Tuotekoodi | 998265 90 | |
EAN / GTIN | 4067263136064 | |
Valmistajan numero | 998265 90 |