{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Vetolaatikoiden yksittäisavaus | Yhden käden | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Syvyys | 38 mm | |
Etukorkeus | 175 mm | |
Hyötykorkeus | 150 mm | |
Hyötyleveys | 1 400 mm | |
Hyötyleveys G | 56 | |
Taittokulma | 180 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Käyttöalue | Konttien osat; Laatikostokaappi | |
Paino | 5,3 kg | |
Tuotetyyppi | Etuluukku |
Tuotekoodi | 998253 175 | |
EAN / GTIN | 4067263111528 | |
Valmistajan numero | 998253 175 |