{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 000 mm | |
Leveys | 750 mm | |
Syvyys | 300 mm | |
⌀ / kannatinvarsi | 30 mm | |
Kannatinvarsien lkm | 7 | |
Kantavuus poikkitukea kohti | 50 kg | |
Kantavuus yhteensä | 200 kg | |
Paino | 25 kg | |
Tuotetyyppi | Pidin |
Tuotekoodi | 998164 7 | |
EAN / GTIN | 4067263139072 | |
Valmistajan numero | 998164 7 |