{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 450 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Syvyys | 55 mm | |
Leveät nelikulmaiset putkijalustat | 50 mm | |
Syvät nelikulmaiset putkijalustat | 50 mm | |
Leveät nelikulmaiset putkijalustat, sisämitta | 46 mm | |
Syvät nelikulmaiset putkijalustat, sisämitta | 46 mm | |
Pyöreiden putkijalustojen ⌀ | 42 mm | |
Pyöreiden putkijalustojen ⌀, sisämitta | 36 mm | |
Nelikulmaisten putkijalustojen määrä | 2 | |
Pyöreiden putkijalustojen määrä | 3 | |
Kantavuus putkijalustaa kohti | 15 kg | |
Kantavuus yhteensä | 75 kg | |
Paino | 8 kg | |
Tuotetyyppi | Jalusta |
Tuotekoodi | 998162 5 | |
EAN / GTIN | 4067263139065 | |
Valmistajan numero | 998162 5 |