{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Leveys | 1 085 mm | |
Syvyys | 232 mm | |
Kantokyky koukkua kohden | 15 kg | |
Kantavuus yhteensä | 60 kg | |
Paino | 10 kg | |
Tuotetyyppi | koukku |
Tuotekoodi | 998160 4 | |
EAN / GTIN | 4067263139058 | |
Valmistajan numero | 998160 4 |