RackGuard™-suojus hyllyjen jalkoihin kapea, Tyyppi: SL

Tuote nro.: 994420 SL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä RackGuard (S) SL
Korkeus 600 mm
Leveys A enint. 102 mm
Leveys B enint. 45 mm
Paino 1,6 kg
Tuotetyyppi Törmäyssuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 994420 SL
EAN / GTIN 5056114575182
Valmistajan numero P-03-01-0017

Kuvaus

Malli:

Hyllyjen jalkojen RackGuard™-suojus suojaa hyllyjen jalkoja sivuilta ja edestä suuntautuvilta iskuilta ja työajoneuvoista aiheutuvilta naarmuilta. Törmäysenergia ohjautuu jalan ympäri eikä sen lävitse, mikä pienentää vaurioita ja säilyttää hyllyjärjestelmän tukevuuden. Kumiosien ansiosta suojukset pysyvät hyvin paikoillaan hyllyjen jaloissa. Kennorakenne lieventää törmäyksiä. Maksimitörmäysenergia 90°:ssa: 1000 joulea. Törmäysalue 0 - 600 mm. Muodon muuttuminen maksimaalisen energian yhteydessä: 20 mm. Erittäin suuri sään- ja värinkestävyys.

Standardi:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Sopii:

Schulte-kuormalavahyllyn kehysprofiili S625-A18. Jalustan leveys 100 mm. Kuormalavahyllyt nro 991212 koot 4000, 4500, 5000; nro 991217 koot 4000, 4500, 5000; nro 991222 kaikki koot; nro 991227 kaikki koot.

Ohje:

Tilauksesta voimme tarjota hyllyjen jalkojen suojuksia myös muihin hyllyihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin