Malli:
Hyllyjen jalkojen RackGuard™-suojus suojaa hyllyjen jalkoja sivuilta ja edestä suuntautuvilta iskuilta ja työajoneuvoista aiheutuvilta naarmuilta. Törmäysenergia ohjautuu jalan ympäri eikä sen lävitse, mikä pienentää vaurioita ja säilyttää hyllyjärjestelmän tukevuuden. Kumiosien ansiosta suojukset pysyvät hyvin paikoillaan hyllyjen jaloissa. Kennorakenne lieventää törmäyksiä. Maksimitörmäysenergia 90°:ssa: 1000 joulea. Törmäysalue 0 - 600 mm. Muodon muuttuminen maksimaalisen energian yhteydessä: 20 mm. Erittäin suuri sään- ja värinkestävyys.
Standardi:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Sopii:
Schulte-kuormalavahyllyn kehysprofiili S610-M18-U. Jalustan leveys 76 mm. Kuormalavahyllyt nro
991202 kaikki koot; nro
991207 kaikki koot; nro
991212 koot 2500, 3000, 3500; nro
991217 koot 2500, 3000, 3500. SSI Schäfer -kuormalavahyllyt, jalustan profiili P73.
Ohje:
Tilauksesta voimme tarjota hyllyjen jalkojen suojuksia myös muihin hyllyihin.