Seinään kiinnitettävä magneettinen nauhapidike, sis. nauhan ja magneettipäätykappaleen Y/B

Tuote nro.: 994326 Y/B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 155 mm
Leveys 140 mm
Syvyys 140 mm
Hihnan pituus 8 000 mm
Vyönauhan leveys 50 mm
nauhan väri keltainen/musta
Paino 1 kg
Tuotetyyppi Merkintänauhan pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 994326 Y/B
EAN / GTIN 4251021127252
Valmistajan numero GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960

Kuvaus

Malli:

Magneettinen seinähihnapidike on valmistettu kestävästä, mustasta muovista. Hihnaa voi vetää ulos portaattomasti. Nauhan maksimipituus on 8 m. Nauhassa magneettinen päätykappale.

Käyttö:

Hyllyrivien liikuteltavaan lukitukseen.

Ohje:

Yksilöllinen digitaalipainatus mahdollista tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin