Sulkupuomit (2 kpl), sis. kiinnityshihnat pun., Tyyppi: R/W

Tuote nro.: 994300 R/W
Aseta hinta 2 kpl (159,85 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 1 000 mm
Alustan korkeus 80 mm
Alustan ⌀ 410 mm
Hihnan pituus 4 000 mm
Vyönauhan leveys 50 mm
nauhan väri punainen / valkoinen
Paino 8 kg
Tuotetyyppi Sulkupuomit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 994300 R/W
EAN / GTIN 4251021100545
Valmistajan numero GLA25-D/13-4.0 (VP 2)
Valmistaja R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Kuvaus

Malli:

Sulkupuomit soveltuvat käytettäviksi sekä sisällä että ulkona. Kaksiosainen rakenne on helppo koota ja purkaa ja mahdollistaa nopean ja helpon käytön. Puomiputki ja alusta muovia. Alusta ympäristöystävällistä komposiittimateriaalia, 100 % kierrätysmateriaalia, musta.

Käyttö:

Sisä- ja ulkotiloihin.

Toimituksen sisältö:

Jokainen sarja sis. 2 kappaletta ja nauhan.

Ohje:

Yksilöllinen digitaalipainatus mahdollista tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin