Tuet, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 994275 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 400 mm
Paino 5 kg
Tuotetyyppi Törmäyssuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 994275 1
EAN / GTIN 4260214934461
Valmistajan numero 350061

Kuvaus

Malli:

Helposti asennettava pistoruuvijärjestelmä 3 mm profiiliterästä. Pistorakenteen ja laajan pituusvalikoiman ansiosta järjestelmä takaa useita käyttömahdollisuuksia.
Törmäyssuojalankut työnnetään kannakkeisiin, pituus- ja säätövara on 75 mm.
T-profiiliteräs 50 × 50 mm.
Tuet törmäyssuojajärjestelmän alkuun ja loppuun, jos suojakulmia ei tarvita.

Toimituksen sisältö:

Mukana ankkuri lattia-asennukseen.

Pintakäsittely:

Syvänmusta RAL 9005 jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin