Suojakaari 1500 mm

Tuote nro.: 994258 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 1 000 mm
Seinämän paksuus 2 mm
Putken ⌀ 42 mm
Paino 10 kg
Tuotetyyppi Suojakaari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 994258 1500
EAN / GTIN 4260214931767
Valmistajan numero 310150GC

Kuvaus

Malli:

Kulkuteiden ja suojausta vaativien sisätilojen suojaukseen ja rajaukseen. Vankkaa teräsprofiiliputkea.

Toimituksen sisältö:

Mukana ankkuri lattia-asennukseen.

Pintakäsittely:

Sinkinkeltainen RAL 1018 jauhemaalattu, mustat varoitusmerkinnät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin