Vario-elementti akryyli/pelti korkeus 2200 mm 500/500 mm

Tuote nro.: 994107 500/500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Järjestelmämitta (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 2 200 mm
    Järjestelmämitta 500/500 mm
    Tuotetyyppi Ristikkoväliseinäjärjestelmä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 994107 500/500
    EAN / GTIN 4260214933747
    Valmistajan numero 9219/7

    Kuvaus

    Malli:

    Mukautuva ja monipuolisesti käytettävissä oleva järjestelmä tuotantoon ja varastointiin, nopeaan sulkulaitteiden, varastoseinien ja tilanjakajien rakentamiseen omin voimin. Rakennussarjaperiaatteella voitte yhdistellä yksittäisiä elementtejä omien tarpeidenne mukaan. Ritiläverkko 40×40×3,8 mm kiinnitettynä 30 mm:n kehysprofiiliin täyttää suurimmatkin laatua ja avoimuutta koskevat vaatimukset. Saatavilla myös malli, joka sisältää teräspeltiä ja akryylilasia.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitystarvikkeet (vain 994130).

    Pintakäsittely:

    Valittavana ovat vaaleanharmaa RAL 7035 (vakiomaalaus), signaalinsininen RAL 5005, ultramariininsininen RAL 5002, briljanttisininen RAL 5007, gentiansininen RAL 5010, vaaleansininen RAL 5012, turkoosinsininen RAL 5018, pölynharmaa RAL 7037, jauhemaalattuina.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin