Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Perushylly raskaille kuormille,2 pylväskehystä, 100 % ulosvedettävä taso 2000 mm

Tuote nro.: 993400 2000

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 1 000
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 4 000
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 50

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 1 000 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 4 000 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 50 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 120 mm
Syvyys 1 370 mm
Hyötykorkeus 1 890 mm
Hyötyleveys 920 mm
Hyötysyvyys 1 350 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötykorkeus 35 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötyleveys 830 mm
Ulosvedettävän hyllytason hyötysyvyys 1 200 mm
100 % ulosvedettävien hyllytasojen lkm 3
Ulosvetotason kantavuus 1 000 kg
Kattotason kantavuus 500 kg
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus 4 000 kg
Kuormalavojen varastointi Kuormalavojen pitkittäisvarastointi
Tuotetyyppi Hylly raskaille tavaroille

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 993400 2000
EAN / GTIN 4045197522146
Valmistajan numero 993400 2000

Kuvaus

Malli:

Pylväskehys C-profiilia, leveys 100 mm, varustettu kolmella tai neljällä vetoalustalla (100 % ulosvedettävät). Reikäjärjestelmä, reikäväli 50 mm, ripustukseen.
Lukitustanko (yksittäisulosvetoeste), kattolevy ja takaseinä (kaksiosainen).

Pintakäsittely:

Runko ja takaseinä vaaleanharmaa RAL 7035, vetoalustoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.
  • Hyllyt voidaan varustaa sivuseinillä nro 993260 / 3270, pariovisarjoilla nro 993320 / 3330 ja sähköisillä rulokansilla nro 993310 − 3316.
  • Kun perushylly ja 1 lisähylly on kuormitettu enimmäiskuormalla, syntyvät lattiakuormat ovat seuraavat: pistekuorma 2500 kg, pintapuristus 10 kg/cm2, aluekuorma/m2 3290 kg/m2.
  • Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin