{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,5 mm | |
Oven avautumiskulma | 180 astetta | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 500 mm | |
Leveys | 1 420 mm | |
Syvyys | 80 mm | |
Sopii hyllykkökorkeudelle | 2 500 mm | |
sopii hyllykön hyötyleveydelle | 1 320 mm | |
Oven etuosat | teräslevysaranaovi | |
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Pariovi |
Tuotekoodi | 993331 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406097950 | |
Valmistajan numero | 993331 2500 |