{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leveys | 975 mm | |
Syvyys | 105 mm | |
Korkeus | 2 685 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Sopii hyllykkökorkeudelle | 2 500 mm | |
Käyttöalue | erikoishylly | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2430 | |
Tuotetyyppi | rulo-kansi |
Tuotekoodi | 993312 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197613400 | |
Valmistajan numero | 993312 2500 |